Motion
32975252

Made in USA
32975252

Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 7, 300 fpm, tela de aluminio y material de malla
Artículo MI #11683753
No. Fabricante 32975252
Precio74.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975252

Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 7, 300 fpm, tela de aluminio y material de malla
Artículo MI #11683753
No. Fabricante 32975252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    19-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    7
  • Altura total nominal
    20 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    7/8 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    800
  • Material del filtro
    Paño y malla de aluminio
  • Tipo de filtro
    Permanente
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.03 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 fpm
  • Temperatura máxima
    250˚ F
  • Tipo de medio
    Malla y paño de aluminio
  • MERV
    7
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    71
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
32975252 32975252 20X20X1 ALU PARA TRABAJOS PESADOS
  • Lavable
  • Aplicaciones con aire o grasa