Motion
32975302

Made in USA
32975302

16 x 25 x 2", MERV 7, 76% Eficiencia, Filtro de aire permanente Paño y malla de aluminio, Marco de aluminio, 300 FPM máx., 640 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683758
No. Fabricante 32975302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975302

16 x 25 x 2", MERV 7, 76% Eficiencia, Filtro de aire permanente Paño y malla de aluminio, Marco de aluminio, 300 FPM máx., 640 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683758
No. Fabricante 32975302
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    15-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    7
  • Altura total nominal
    16 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    640
  • Tipo de filtro
    Permanente
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.05 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    250˚ F
  • Tipo de medio
    Malla y paño de aluminio
  • Profundidad total nominal
    2 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    76
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
32975302 32975302 16X25X2 ALU PARA TRABAJOS PESADOS
  • Lavable
  • Aplicaciones con aire o grasa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo