Motion
32975328

Made in USA
32975328

20 x 25 x 2", MERV 7, 76% Eficiencia, Filtro de aire permanente Paño y malla de aluminio, Marco de aluminio, 300 FPM máx., 800 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683760
No. Fabricante 32975328
Precio98.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975328

20 x 25 x 2", MERV 7, 76% Eficiencia, Filtro de aire permanente Paño y malla de aluminio, Marco de aluminio, 300 FPM máx., 800 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683760
No. Fabricante 32975328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio98.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    19-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    7
  • Altura total nominal
    20 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    800
  • Tipo de filtro
    Permanente
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.05 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    250˚ F
  • Tipo de medio
    Malla y paño de aluminio
  • Profundidad total nominal
    2 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    76
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
32975328 32975328 20X25X2 ALU PARA TRABAJOS PESADOS
  • Lavable
  • Aplicaciones con aire o grasa

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"