Motion
32975450

Made in USA
32975450

10 x 20 x 1", Acero con filtro de aire permanente, Marco de acero, 300 FPM máx., 400 CFM, Usar con aplicaciones de eliminación de partículas grandes
Artículo MI #11683761
No. Fabricante 32975450
Precio89.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975450

10 x 20 x 1", Acero con filtro de aire permanente, Marco de acero, 300 FPM máx., 400 CFM, Usar con aplicaciones de eliminación de partículas grandes
Artículo MI #11683761
No. Fabricante 32975450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    9-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Altura total nominal
    10 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • CFM
    400
  • Tipo de filtro
    Permanente
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Bastidor integrado
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    250˚ F
  • Tipo de medio
    Acero
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
32975450 32975450 10X20X1 RESISTENTE AL CALOR
  • Lavable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo