Motion
32975468

Made in USA
32975468

15 x 20 x 1", MERV 7, 71% Eficiencia, Cable de filtro de aire permanente y Paño de metal expandido, Estructura de acero, 300 FPM máx., 625 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683762
No. Fabricante 32975468
Precio94.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975468

15 x 20 x 1", MERV 7, 71% Eficiencia, Cable de filtro de aire permanente y Paño de metal expandido, Estructura de acero, 300 FPM máx., 625 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683762
No. Fabricante 32975468

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    14-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    7
  • Altura total nominal
    15 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    7/8 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    625
  • Tipo de filtro
    Permanente
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.03 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    250˚ F
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    71
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
32975468 32975468 15X20X1 RESISTENTE AL CALOR
  • Lavable
  • Aplicaciones con aire o grasa

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"