Motion
32975567

Made in USA
32975567

Filtro de panel plisado: flujo de aire de 500 fpm, material de acero
Artículo MI #11683765
No. Fabricante 32975567
Precio99.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975567

Filtro de panel plisado: flujo de aire de 500 fpm, material de acero
Artículo MI #11683765
No. Fabricante 32975567

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    19-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Altura total nominal
    20 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    1-3/4 pulg.
  • CFM
    1750
  • Material del filtro
    Acero
  • Tipo de filtro
    Permanente
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • Temperatura máxima
    250˚ F
  • Tipo de medio
    Acero
  • Profundidad total nominal
    2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
32975567 32975567 20X25X2 RESISTENTE AL CALOR
  • Lavable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good