Especificaciones
Dimensiones
- Altura real15-1/2 pulg.
- Anchura real19-1/2 pulg.
- Altura total nominal16 pulg.
- Ancho total nominal20 pulg.
Detalles
- Profundidad real3/4 pulg.
- CFM1100
- Material del filtroAcero
- Tipo de filtroPermanente
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorAcero
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo300 fpm
- Temperatura máxima250˚ F
- Tipo de medioAcero
- Profundidad total nominal1 pulg.
Descripción general
- Lavable