Especificaciones
Dimensions
- Altura real19-1/2 pulg.
- Anchura real24-1/2 pulg.
- Altura total nominal20 pulg.
- Ancho total nominal25 pulg.
Details
- Profundidad real3/4 pulg.
- CFM1300
- Tipo de filtroPermanente
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorAcero
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo300 FPM
- Temperatura máxima250˚ F
- Tipo de medioAcero
- Profundidad total nominal1 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
32975625 32975625 20X25X1 RESISTENTE AL CALOR
- Lavable