Motion
32975641

Made in USA
32975641

15 x 20 x 2", MERV 7, 76% Eficiencia, Cable de filtro de aire permanente y Paño de metal expandido, Estructura de acero, 300 FPM máx., 625 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683769
No. Fabricante 32975641
Price$110.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975641

15 x 20 x 2", MERV 7, 76% Eficiencia, Cable de filtro de aire permanente y Paño de metal expandido, Estructura de acero, 300 FPM máx., 625 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683769
No. Fabricante 32975641

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$110.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura real
    14-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    7
  • Altura total nominal
    15 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Details

  • Profundidad real
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    625
  • Tipo de filtro
    Permanente
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.05 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    250˚ F
  • Profundidad total nominal
    2 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    76
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
32975641 32975641 15X20X2 RESISTENTE AL CALOR
  • Lavable
  • Aplicaciones con aire o grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo