Motion
32976342

Made in USA
32976342

24" de alto x 24" de ancho x 1/2" de profundidad, Almohadilla para medios filtrante de aire de poliéster MERV 7, 1,200 CFM, Eficiencia de captura del 25 %, Eficiencia de detención del 84 , 300 FPM máx., 180°F máx., Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683777
No. Fabricante 32976342
Precio4.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32976342

24" de alto x 24" de ancho x 1/2" de profundidad, Almohadilla para medios filtrante de aire de poliéster MERV 7, 1,200 CFM, Eficiencia de captura del 25 %, Eficiencia de detención del 84 , 300 FPM máx., 180°F máx., Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683777
No. Fabricante 32976342

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1/2 pulg.
  • Altura
    24 pulg.
  • Tamaño mínimo de partículas eliminado
    1 μm
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire
    1200 cfm
  • Detención
    84 %
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    12.75
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.09 pulg.
  • Material
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Flujo de aire máximo
    300 fpm
  • MERV
    7
  • Tipo de almohadilla
    Medios
  • Eficiencia de partículas
    25
  • Estándares cumplidos
    UL Clase 2

Descripción general

Descripción del fabricante
32976342 32976342 24X24X1/2 POLIÉSTER SY
  • Adhesivo seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"