Motion
32976433

Made in USA
32976433

16" de alto x 25" de ancho x 2" de profundidad, Almohadilla para medios filtrante de aire de poliéster MERV 8, 833 CFM, Eficiencia de captura del 35 %, Eficiencia de detención del 87 , 300 FPM máx., 180°F máx., Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683786
No. Fabricante 32976433
Precio6.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32976433

16" de alto x 25" de ancho x 2" de profundidad, Almohadilla para medios filtrante de aire de poliéster MERV 8, 833 CFM, Eficiencia de captura del 35 %, Eficiencia de detención del 87 , 300 FPM máx., 180°F máx., Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683786
No. Fabricante 32976433

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2 pulg.
  • Altura
    16 pulg.
  • Tamaño mínimo de partículas eliminado
    1 μm
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire
    833 cfm
  • Detención
    87 %
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    34.00
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.15 pulg.
  • Material
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Flujo de aire máximo
    300 fpm
  • MERV
    8
  • Tipo de almohadilla
    Medios
  • Eficiencia de partículas
    35
  • Estándares cumplidos
    UL Clase 2

Descripción general

Descripción del fabricante
32976433 32976433 16X25X2 SINT. POLIÉSTER
  • Adhesivo seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo