Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad2 pulg.
- Altura24 pulg.
- Tamaño mínimo de partículas eliminado1 μm
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Flujo de aire1200 cfm
- Detención87 %
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- gramos por pie cuadrado34.00
- Resistencia inicial a Fpm0.15 pulg.
- MaterialPoliéster
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Flujo de aire máximo300 fpm
- MERV8
- Tipo de almohadillaMedios
- Eficiencia de partículas35
- Estándares cumplidosUL Clase 2
Descripción general
- Adhesivo seco