Motion
32977076

Made in USA
32977076

20 x 25 x 4", MERV 13, 85% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico Papel de microfibra, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,750 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683794
No. Fabricante 32977076
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32977076

20 x 25 x 4", MERV 13, 85% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico Papel de microfibra, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,750 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11683794
No. Fabricante 32977076
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    19-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    13
  • Altura total nominal
    20 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1750
  • Tipo de filtro
    Plegado inalámbrico
  • Resistencia final a Fpm
    1.5 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.59 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Papel de microfibra
  • Profundidad total nominal
    4 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    85
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
32977076 32977076 20X25X4 MINI FILTRO DE PLATAFORMA
  • Minipliegue

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good