Especificaciones
Dimensiones
- Altura real23-3/8 pulg., 23.380 pulg.
- Anchura real23-3/8 pulg., 23.380 pulg.
- Clasificación MERV14
- Altura total nominal24 pulg.
- Ancho total nominal24 pulg.
Detalles
- Profundidad real3-3/4 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM2000
- Tipo de filtroPlegado inalámbrico
- Resistencia final a Fpm1.5 pulg.
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Resistencia inicial a Fpm0.68 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 FPM
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioPapel de microfibra
- Profundidad total nominal4 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas95
- Estándares cumplidosUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Descripción general
- Minipliegue