Especificaciones
Dimensions
- Altura real11-3/8 pulg.
- Anchura real23-3/8 pulg.
- Clasificación MERV14
- Altura total nominal12 pulg.
- Ancho total nominal24 pulg.
Details
- Profundidad real3-3/4 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM1000
- Material del filtroPapel de microfibra
- Tipo de filtroPlegado
- Resistencia final a Fpm1.5 pulg.
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Resistencia inicial a Fpm0.68 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 fpm
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioPapel de microfibra
- MERV14
- Profundidad total nominal4 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas95
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012, UL 900
Descripción general
Descripción del fabricante
32977092 32977092 12X24X4 MINI FILTRO DE PLATAFORMA
- Minipliegue