Motion
35373869

Made in USA
35373869

Manguito liso y cojinete bridado - 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #11683866
No. Fabricante 35373869
Precio9.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35373869

Manguito liso y cojinete bridado - 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #11683866
No. Fabricante 35373869

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior general
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Material
    Bronce fundido
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Estándares cumplidos
    ASTM B505, C93200, QQ-C390E7, SAE 660
  • Tipo
    Cojinetes de manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
35373869 35373869 1 X 1 1/4 X 1 1/4 SAE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo