Motion
35374073

Made in USA
35374073

Manguito liso y cojinete bridado - 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #11683887
No. Fabricante 35374073
Precio23.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35374073

Manguito liso y cojinete bridado - 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, material de bronce fundido
Artículo MI #11683887
No. Fabricante 35374073

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior general
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Material
    Bronce fundido
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Estándares cumplidos
    ASTM B505, C93200, QQ-C390E7, SAE 660
  • Tipo
    Cojinetes de manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
35374073 35374073 1 1/2 X 1 3/4 X 2 1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo