Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro interior1-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Longitud4.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MaterialBronce fundido
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoBarra de grano de bronce
- TipoCojinetes de manguito