Motion
35397678

Made in USA
35397678

D.I. 5/16", D.E. máx. 7/8", Tapa estática máx. 3,600 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 5/16-24 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683921
No. Fabricante 35397678
Precio14.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35397678

D.I. 5/16", D.E. máx. 7/8", Tapa estática máx. 3,600 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 5/16-24 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683921
No. Fabricante 35397678

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Carga estática máxima
    3,600.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35397678 35397678 5/16 X 5/16-24 VARILLA RH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo