Motion
35397694

Made in USA
35397694

D.I. 7/16", D.E. máx. 1-1/8", Tapa estática máx. 6,402 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 7/16-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683923
No. Fabricante 35397694
Price$20.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35397694

D.I. 7/16", D.E. máx. 1-1/8", Tapa estática máx. 6,402 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 7/16-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683923
No. Fabricante 35397694

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$20.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.4375 in
  • Carga estática máxima
    6,402.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Details

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35397694 35397694 7/16 X 7/16-20 VARILLA RH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo