Motion
35397702

Made in USA
35397702

D.I. 1/2", D.E. máx. 1-5/16", Tapa estática máx. 8,386 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 1/2-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683924
No. Fabricante 35397702
Price$27.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35397702

D.I. 1/2", D.E. máx. 1-5/16", Tapa estática máx. 8,386 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 1/2-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683924
No. Fabricante 35397702

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$27.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 in
  • Carga estática máxima
    8,386.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Details

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35397702 35397702 1/2 X 1/2-20 VARILLA DE LA ROTA DE LA ROTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo