Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.7500 in
- Carga estática máxima14,290.0
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
Details
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- EstiloExtremo de varilla macho simple
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
35397728 35397728 3/4 X 3/4-16 VARILLA DE LA ROTA DE LA ROTA