Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.1875 in
- Carga estática máxima1,210.0
- Tamaño de la rosca del mango10-32
- Tamaño de la rosca10-32
Details
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaMujer
- EstiloExtremo de varilla hembra simple
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
35397744 35397744 3/16 X 10-32 VARILLA DE LA HIERRA