Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Carga estática máxima5,100.0
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- EstiloExtremo macho de la varilla con poste
- Dirección de roscaMano derecha