Motion
35397785

Made in USA
35397785

7/16" ID, 1-1/8" Máx OD, 6,402 Lb Máx. Tapa estática, Extremo de varilla esférica macho con pasador, 7/16-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683932
No. Fabricante 35397785
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35397785

7/16" ID, 1-1/8" Máx OD, 6,402 Lb Máx. Tapa estática, Extremo de varilla esférica macho con pasador, 7/16-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683932
No. Fabricante 35397785
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Carga estática máxima
    6,402.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Estilo
    Extremo macho de la varilla con poste
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35397785 35397785 7/16 X 7/16-20RH VARILLA E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo