Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Carga estática máxima5,100.0
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaMujer
- EstiloExtremo de varilla hembra simple
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
35397843 35397843 3/8 X 3/8-24 VARILLA DE LA ROTA DE LA ROTA