Motion
35397850

Made in USA
35397850

D.I. 7/16", D.E. máx. 1-1/8", Tapa estática máx. 6,402 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 7/16-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683939
No. Fabricante 35397850
Precio23.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35397850

D.I. 7/16", D.E. máx. 1-1/8", Tapa estática máx. 6,402 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 7/16-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683939
No. Fabricante 35397850

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Carga estática máxima
    6,402.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35397850 35397850 7/16 X 7/16-20 VARILLA RH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo