Motion
35397876

Made in USA
35397876

D.I. 5/8", D.E. máx. 1-1/2", Tapa estática máx. 9,813 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 5/8-18 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683941
No. Fabricante 35397876
Precio43.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35397876

D.I. 5/8", D.E. máx. 1-1/2", Tapa estática máx. 9,813 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 5/8-18 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683941
No. Fabricante 35397876

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Carga estática máxima
    9,813.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35397876 35397876 5/8 X 5/8-18 VARILLA DE LA ROTA DE LA ROTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo