Motion
35397942

Made in USA
35397942

1/2" ID, 1-5/16" Máx OD, 8,386 Lb Máx. Tapa estática, Extremo de varilla esférica hembra con pasador, 1/2-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683948
No. Fabricante 35397942
Precio36.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35397942

1/2" ID, 1-5/16" Máx OD, 8,386 Lb Máx. Tapa estática, Extremo de varilla esférica hembra con pasador, 1/2-20 RH, Acero con canalización de acero
Artículo MI #11683948
No. Fabricante 35397942

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Carga estática máxima
    8,386.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra con poste
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35397942 35397942 1/2 X 1/2-20 RODEND RH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo