Motion
35398007

Made in USA
35398007

D.I. 3/8", D.E. máx. 1", Tapa estática máx. 4,012 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 3/8-24 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683954
No. Fabricante 35398007
Precio21.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398007

D.I. 3/8", D.E. máx. 1", Tapa estática máx. 4,012 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 3/8-24 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683954
No. Fabricante 35398007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Carga estática máxima
    4,012.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398007 35398007 3/8 X 3/8-24 RODEND RH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo