Motion
35398049

Made in USA
35398049

3/4" D.I., 1-3/4" D.E. máx., Tapa estática máx. de 11,550 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 3/4-16 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683958
No. Fabricante 35398049
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398049

3/4" D.I., 1-3/4" D.E. máx., Tapa estática máx. de 11,550 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 3/4-16 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683958
No. Fabricante 35398049
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Carga estática máxima
    11,550.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398049 35398049 3/4 X 3/4-16 RODEND RH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo