Motion
35398064

Made in USA
35398064

1/4" D.I., 3/4" D.E. máx., 2,168 Lb Tapa estática máx., Extremo de varilla esférica macho con pasador, 1/4-28 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683960
No. Fabricante 35398064
Precio15.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398064

1/4" D.I., 3/4" D.E. máx., 2,168 Lb Tapa estática máx., Extremo de varilla esférica macho con pasador, 1/4-28 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683960
No. Fabricante 35398064

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Carga estática máxima
    2,168.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo macho de la varilla con poste
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398064 35398064 1/4 X 1/4-28 RODND RH-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo