Motion
35398098

Made in USA
35398098

7/16" D.I., 1-1/8" D.E. máx., 4,244 Lb Tapa estática máx., Extremo de varilla esférica macho con pasador, 7/16-20 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683963
No. Fabricante 35398098
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398098

7/16" D.I., 1-1/8" D.E. máx., 4,244 Lb Tapa estática máx., Extremo de varilla esférica macho con pasador, 7/16-20 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683963
No. Fabricante 35398098
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.4375 in
  • Carga estática máxima
    4,244.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Details

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo macho de la varilla con poste
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398098 35398098 7/16 X 7/16-20 RODN RH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo