Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Carga estática máxima6,700.0
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Tipo de extremo de varillaMujer
- EstiloExtremo de varilla hembra simple
- Dirección de roscaMano derecha