Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Carga estática máxima3,200.0
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Tipo de extremo de varillaMujer
- EstiloExtremo de varilla hembra con poste
- Dirección de roscaMano derecha