Motion
35398247

Made in USA
35398247

D.I. 3/8", D.E. máx. 1", tapa estática máx. 3,950 Lb, extremo de varilla esférica hembra con poste, 3/8-24 RH, acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683978
No. Fabricante 35398247
Precio16.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398247

D.I. 3/8", D.E. máx. 1", tapa estática máx. 3,950 Lb, extremo de varilla esférica hembra con poste, 3/8-24 RH, acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683978
No. Fabricante 35398247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Carga estática máxima
    3,950.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra con poste
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398247 35398247 3/8 X 3/8-24 RODND RH-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo