Motion
35398262

Made in USA
35398262

D.I. 1/2", D.E. máx. 1-5/16", Tapa estática máx. 6,700 Lb, Extremo de varilla esférica hembra con poste, 1/2-20 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683980
No. Fabricante 35398262
Precio26.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398262

D.I. 1/2", D.E. máx. 1-5/16", Tapa estática máx. 6,700 Lb, Extremo de varilla esférica hembra con poste, 1/2-20 RH, Acero con canalización de bronce
Artículo MI #11683980
No. Fabricante 35398262

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Carga estática máxima
    6,700.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra con poste
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398262 35398262 1/2 X 1/2-20 RODND RH-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo