Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Carga estática máxima11,550.0
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Tipo de extremo de varillaMujer
- EstiloExtremo de varilla hembra con poste
- Dirección de roscaMano derecha