Motion
35398312

Made in USA
35398312

5/16" D.I., 7/8" D.E. máx., Tapa estática máx. de 2,050 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 5/16-24 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683985
No. Fabricante 35398312
Precio39.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398312

5/16" D.I., 7/8" D.E. máx., Tapa estática máx. de 2,050 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 5/16-24 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683985
No. Fabricante 35398312

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Carga estática máxima
    2,050.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398312 35398312 5/16X5/16-24RH RO MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo