Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Carga estática máxima3,040.0
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Tipo de extremo de varillaHombre
- EstiloExtremo de varilla macho simple
- Dirección de roscaMano derecha