Motion
35398338

Made in USA
35398338

7/16" D.I., 1-1/8" D.E. máx., Tapa estática máx. de 3,780 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 7/16-20 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683987
No. Fabricante 35398338
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398338

7/16" D.I., 1-1/8" D.E. máx., Tapa estática máx. de 3,780 Lb, Extremo de varilla esférica macho simple, 7/16-20 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683987
No. Fabricante 35398338
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Carga estática máxima
    3,780.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398338 35398338 7/16 X 7/16-20 HOMBRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo