Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Carga estática máxima5,860.0
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Tipo de extremo de varillaHombre
- EstiloExtremo de varilla macho simple
- Dirección de roscaMano derecha