Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1875 pulg.
- Carga estática máxima930.0
- Tamaño de la rosca del mango10-32
- Tamaño de la rosca10-32
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Tipo de extremo de varillaMujer
- EstiloExtremo de varilla hembra simple
- Dirección de roscaMano derecha