Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Carga estática máxima1,380.0
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Tipo de extremo de varillaMujer
- EstiloExtremo de varilla hembra simple
- Dirección de roscaMano derecha