Motion
35398403

Made in USA
35398403

3/8" D.I., 1" D.E. máx., Tapa estática máx. de 3,080 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 3/8-24 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683994
No. Fabricante 35398403
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398403

3/8" D.I., 1" D.E. máx., Tapa estática máx. de 3,080 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 3/8-24 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683994
No. Fabricante 35398403
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Carga estática máxima
    3,080.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398403 35398403 3/8 X 3/8-24 RH FEM RO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo