Motion
35398429

Made in USA
35398429

D.I. 1/2", D.E. máx. 1-5/16", Tapa estática máx. 4,720 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 1/2-20 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683996
No. Fabricante 35398429
Precio92.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398429

D.I. 1/2", D.E. máx. 1-5/16", Tapa estática máx. 4,720 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 1/2-20 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683996
No. Fabricante 35398429

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Carga estática máxima
    4,720.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA RHFEM 35398429 35398429 1/2 X 1/2-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo