Motion
35398445

Made in USA
35398445

D.I. 3/4", D.E. máx. 1-3/4", Tapa estática máx. 7,520 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 3/4-16 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683998
No. Fabricante 35398445
Precio193.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398445

D.I. 3/4", D.E. máx. 1-3/4", Tapa estática máx. 7,520 Lb, Extremo de varilla esférica hembra simple, 3/4-16 RH, Acero inoxidable con canalización de acero inoxidable
Artículo MI #11683998
No. Fabricante 35398445

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio193.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Carga estática máxima
    7,520.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA RHFEM 35398445 35398445 3/4 X 3/4-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo