Motion
35398460

Made in USA
35398460

1/4" D.I., 3/4" D.E. máx., 5,262 Lb Tapa estática máx., Extremo de varilla esférica macho simple, 1/4-28 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684000
No. Fabricante 35398460
Precio40.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398460

1/4" D.I., 3/4" D.E. máx., 5,262 Lb Tapa estática máx., Extremo de varilla esférica macho simple, 1/4-28 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684000
No. Fabricante 35398460

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Carga estática máxima
    5,262.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398460 35398460 1/4 ACERO MACHO RH PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"