Motion
35398478

Made in USA
35398478

5/16" D.I., 7/8" D.E. máx., 7,639 Lb Tapa estática máx., Extremo de varilla esférica macho simple, 5/16-24 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684001
No. Fabricante 35398478
Precio44.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398478

5/16" D.I., 7/8" D.E. máx., 7,639 Lb Tapa estática máx., Extremo de varilla esférica macho simple, 5/16-24 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684001
No. Fabricante 35398478

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Carga estática máxima
    7,639.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398478 35398478 5/16 ACERO MACHO RH PTF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"