Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Carga estática máxima16,242.0
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- EstiloExtremo de varilla macho simple
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
35398502 35398502 1/2 ACERO MACHO RH PTFE